› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45 G

Cod. Rexel LE349127
Cod. Produttore 349127
Cod. EAN 8009561495159

Informazioni principali

  • Fissaggio a 45°: Staffa
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Supporto staffa
  • Uso: Fissaggio
  • Colore: Blu
  • Angolo: 45 gradi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 45°. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45 G