› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600

Cod. Rexel LE349146
Cod. Produttore 349146
Cod. EAN 8009561470392

Informazioni principali

  • Serie: Gamma-P
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Adatto per: canali chiusi
  • Adatto per: passerelle forate
  • Adatto per: passerelle a filo
  • Uso: supporto mensola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

702 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600