Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349043
Cod. Produttore
349043
Cod. EAN
8009561470033

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3
  • Larghezza: 300 mm
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Serie: LE349043
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

402 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.Supporto-Punta Mensola Pg3 L 300 Bticino Spa