› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 1,5

Cod. Rexel LE342183
Cod. Produttore 342183
Cod. EAN 3414970644763

Informazioni principali

  • Serie: R21S
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Materiale: S235 JR
  • Finitura: HDG zincatura a caldo
  • Classe corrosione: Class 6 (EN 61537)
  • Dimensioni: 21x41 mm
  • Peso: 3,63 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P21SF15. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,05 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 1,5