Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349041
Cod. Produttore
349041
Cod. EAN
8009561468375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola Tunnel
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Applicazione: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Serie: LE349041
  • Tipo: Supporto mensola
  • Finitura zincatura: Sendzimir

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L 300 Z