› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L 75 INOX

Cod. Rexel LE349206
Cod. Produttore 349206
Cod. EAN 8009561470712

Informazioni principali

  • Serie: G6
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Larghezza: 75 mm
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Tipo passerella: Forate o a filo
  • Funzione: Supporto mensola
  • Fissaggio: Accessorio per passerella
  • Finitura: Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L 75 INOX