Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349009
Cod. Produttore
349009
Cod. EAN
8009561471108

Informazioni di prodotto

  • Serie: G6
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: Mensola supporto
  • Compatibile con: Canali chiusi
  • Adatta per: Passerelle forate
  • Montaggio: Fissaggio passerella a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L 200 Z