Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349001
Cod. Produttore
349001
Cod. EAN
8009561468597

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Mensola supporto
  • Compatibile con: Canali chiusi
  • Adatto a: Passerelle forate
  • Montaggio: Fissaggio a filo
  • Utilizzo: Passerella a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

larghezza

75 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

90 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,45 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

450 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L 75 Z