Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349201
Cod. Produttore
349201
Cod. EAN
8009561468627

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mensola G5
  • Larghezza: 50/75 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Inox
  • Montaggio: Fissaggio passerella a filo
  • Serie: G5
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

larghezza

75 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

90 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,45 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

450 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L 75 INOX