Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349204
Cod. Produttore
349204
Cod. EAN
8009561469167

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola supporto
  • Uso: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Montaggio: Fissaggio passerella a filo
  • Finitura: Inox resistente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

213 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,3 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

300 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L 200 INOX