Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349202
Cod. Produttore
349202
Cod. EAN
8009561468832

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola per canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate o a filo
  • Finitura: Inox
  • Uso: Fissaggio passerella a filo
  • Applicazione: Supporto mensola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

113 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,4 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L 100 INOX