Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349215
Cod. Produttore
349215
Cod. EAN
8009561473089

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola supporto
  • Uso: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Uso: Passerelle a filo
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

32 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

346 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 300 INOX