Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349165
Cod. Produttore
349165
Cod. EAN
8009561473058

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Mensola supporto
  • Applicazione: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

32 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

346 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 300 F