Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349214
Cod. Produttore
349214
Cod. EAN
8009561472938

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Inox
  • Tipo: Mensola
  • Compatibilità: Passerelle forate o a filo
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

38 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

246 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 200 INOX