Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349114
Cod. Produttore
349114
Cod. EAN
8009561472877

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gamma-P
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Mensola G4
  • Compatibile con: canali chiusi
  • Adatta a: passerelle forate
  • Finitura: acciaio smaltato blu
  • Uso: supporto mensola
  • Consigliata: quantità 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

38 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

246 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 200 G