Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349213
Cod. Produttore
349213
Cod. EAN
8009561472815

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza mensola: 150 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola per canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate o a filo
  • Finitura: Inox
  • Uso: Supporto mensola
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

194 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 150 INOX