Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349113
Cod. Produttore
349113
Cod. EAN
8009561472693

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA G4
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Compatibilità: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Compatibilità: Passerelle a filo
  • Serie: Gamma-P
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

44 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

194 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 150 G