Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349062
Cod. Produttore
349062
Cod. EAN
8009561472631

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 100 mm
  • Tipo: Mensola supporto
  • Applicazione: Canali chiusi
  • Applicazione: Passerelle forate
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Metodo zincatura: Dopo lavorazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

142 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 100 Z/C