Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349212
Cod. Produttore
349212
Cod. EAN
8009561472785

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola supporto
  • Uso: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Uso: Passerelle a filo
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

142 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 100 INOX