Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349135
Cod. Produttore
349135
Cod. EAN
8009561473508

Informazioni di prodotto

  • Serie: G3
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: blu Gamma-P
  • Adatto a: canali chiusi
  • Adatto a: passerelle forate
  • Tipo: mensola a filo
  • Tipo: mensola a traversini

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

601 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 500 G