Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349084
Cod. Produttore
349084
Cod. EAN
8009561473720

Informazioni di prodotto

  • Serie: G3
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Mensola per canali
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Installazione: A filo e traversini
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

501 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 400 Z/C