Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349083
Cod. Produttore
349083
Cod. EAN
8009561473355

Informazioni di prodotto

  • Serie: G3
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Compatibilità: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Tipo: Mensola a filo
  • Tipo: Traversini

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

401 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 300 Z/C