Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349233
Cod. Produttore
349233
Cod. EAN
8009561473324

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola G3
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Inox
  • Serie: G3
  • Tipo: Supporto mensola
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

401 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 300 INOX