Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349082
Cod. Produttore
349082
Cod. EAN
8009561473232

Informazioni di prodotto

  • Serie: G3
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Compatibilità: Canali e passerelle
  • Tipo: Mensola a filo e traversini
  • Uso: Supporto mensola
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

301 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 200 Z/C