Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349232
Cod. Produttore
349232
Cod. EAN
8009561473201

Informazioni di prodotto

  • Serie: G3
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola
  • Applicazione: Canali chiusi
  • Applicazione: Passerelle forate
  • Finitura: Acciaio inox
  • Consigliata: 12 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

301 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 200 INOX