Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349132
Cod. Produttore
349132
Cod. EAN
8009561473171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA G3
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Tipologia: Mensola G3
  • Serie: Gamma-P
  • Compatibilità: A filo e traversini
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

301 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L 200 G