Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE347282
Cod. Produttore
347282
Cod. EAN
3414970654953

Informazioni di prodotto

Staffe di sospensione aperte ESO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe di sospensione aperte ESO, adatte al fissaggio di passerelle chiuse e forate larghezza 200 mm. Utilizzabili con barra filettata. Finitura EZ: acciaio elettrozincato

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

470 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA A PLAFONE ESO L2