Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349147
Cod. Produttore
349147
Cod. EAN
8009561475694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA REGOLABILE
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Fondo mensola regolabile
  • Serie: Gamma-P
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fondo mensola regolabile FR. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA REGOLABILE