Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349047
Cod. Produttore
349047
Cod. EAN
8009561475632

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA REGOLABILE
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Tipo: Fondo mensola regolabile
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: LE349047

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fondo mensola regolabile FR. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA REGOLABILE