Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349230
Cod. Produttore
349230
Cod. EAN
8009561467620

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: Inox
  • Tipo: Fondo mensola
  • Serie: LE349230

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fondo mensola FM. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA INOX