Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349130
Cod. Produttore
349130
Cod. EAN
8009561467590

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA G
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P
  • Tipo: Fondo mensola FM
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fondo mensola FM. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Altro

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA G