Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPIG0150-2-D
Cod. Produttore
PIG0150-2-D
Cod. EAN
5414363105770

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 1.6mm, confezionata in scatola, lunghezza 10.5m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

10.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.45 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

0.5 mm

diametro interno prima della retrazione

1.6 mm

Produttore

ABB

S-KON 3 1 1.5MM ROTOLO 10.5M POL.R