Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
poliolefina (PEX)
temperatura d’esercizio
-55 °C
colore
verde-giallo
diametro nominale in pollici
3/8 di pollice
tipo
termoretrazione
lunghezza
6.5 m
spessore della parete dopo la retrazione
0.75 mm
esecuzione
a parete sottile
tasso di contrazione
3:1
diametro interno dopo la retrazione
3 mm
diametro interno prima della retrazione
9.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te