Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS500-E-D
Cod. Produttore
GYS500-E-D
Cod. EAN
5414363103950

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D12,7 BOX 6M GN/YE

Documentazione tecnica

Il TBGYS500-E-D è un prodotto della famiglia SHRINK-KON, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e durevole. Con una lunghezza di 6 metri e un diametro di 12,7 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace. La colorazione verde ne facilita l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.75 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 12.7MM SCATOLA DA 6M POL

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui