Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Altro
colore del corpo
Grigio
tipo di corrente
AC
volume
80 DECIBEL
corrente assorbita
10 A
tipo di tono
Tono continuo
Materiale del corpo
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te