Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770178
Cod. Produttore
BIZ770178
Cod. EAN
3700882107244

Informazioni di prodotto

  • Ø interno: 8.4 mm
  • Ø esterno: 22 mm
  • Spessore: 1.5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Quantità: 50 pezzi
  • Norma: NFE 25-513 L
  • Vantaggio: Distribuisce pressione
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta larga M8 realizzata in acciaio zincato, con diametro interno di 8,4 mm, diametro esterno di 22 mm e spessore di 1,5 mm. Progettata per distribuire uniformemente la pressione del serraggio di una vite sul pezzo da fissare, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza nell’assemblaggio. Questa rondella consente inoltre il recupero di spessore o il corretto allineamento tra due componenti, migliorando la precisione e la resistenza delle giunzioni. Confezionata in scatole da 50 pezzi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Conforme alla norma NFE 25-513 L. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large M8, in acciaio zincato (x 50), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino

diametro esterno

22 mm

diametro interno

8,4 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

8

Produttore

Rondella piatta larga M8 zincata per fissaggi elettrici