Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770193
Cod. Produttore
BIZ770193
Cod. EAN
3700882107343

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Classe acciaio: 6
  • Norma: DIN 934
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazione: Fissaggi metallo/legno
  • Consiglio: Usare rondella
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dadi esagonali M8 realizzati in acciaio zincato di classe 6, conformi alla norma DIN 934. Questi dadi sono ideali per fissaggi metallo su metallo e legno su metallo, garantendo una tenuta sicura e resistente. Per applicazioni su elementi fragili o verniciati si consiglia l’uso di una rondella di appoggio per distribuire la pressione del serraggio e proteggere le superfici. Il prodotto è confezionato in scatole da 100 pezzi, pensato per un utilizzo professionale e duraturo in ambito elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Dado esagonale in acciaio zincato M8 (x 100), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

6,3 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

Dado esagonale M8 acciaio zincato fissaggio metallo-legno industriale

€ 4,97 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info