Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08393
Cod. Produttore
LVS08393
Cod. EAN
3606481869463

Informazioni di prodotto

Rivestim.front.zoccolo PrismaG IP55 L600

Documentazione tecnica

Rivestim.front.zoccolo PrismaG IP55 L600

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

altezza

150 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Rivestimento frontale zoccolo PrismaG IP55 lunghezza 600 mm

€ 137,19 x 1 pz.
(pz.)