Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03220
Cod. Produttore
LVS03220
Cod. EAN
3606481868350
Descrizione del produttore: Piastra di chiusura progettata per l'utilizzo con PrismaSeT P e armadio per PrismaSeT G. La piastra di chiusura misura 46 mm in altezza e 1000 mm in larghezza. Realizzato in plastica resistente, presenta una finitura bianca corrispondente allo standard cromatico RAL 9001.

colore

Bianco

larghezza

1000 mm

Tipologia

Pannello

altezza

46 mm

numero RAL

9001

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Produttore

Otturatore M9 plastica resistente bianco 46x1000 mm per PrismaSeT armadi

€ 15,86 x 1 pz.
(pz.)