Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08392
Cod. Produttore
LVS08392
Cod. EAN
3606481869456

Informazioni di prodotto

Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55

materiale

acciaio

esecuzione

base set laterale

altezza

150 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

larghezza

30 mm

profondità

240 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Elemento laterale zoccolo Prisma G protezione IP55 per quadro elettrico

€ 65,18 x 1 pz.
(pz.)