Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08307
Cod. Produttore
LVS08307
Cod. EAN
3606481876553

Informazioni di prodotto

Armadio Prisma G IP55 27M

Documentazione tecnica

Armadio Prisma G IP55 27M

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1450 mm

montaggio a parete

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio Prisma G IP55 27M protezione elevata quadro elettrico industriale

€ 1223,11 x 1 pz.
(pz.)