Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08337
Cod. Produttore
LVS08337
Cod. EAN
3606481878571

Informazioni di prodotto

Porta trasp.Prisma G IP55 27M

Documentazione tecnica

Porta trasp.Prisma G IP55 27M

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

26 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

1450 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente Prisma G IP55 protezione 27 metri quadro

€ 724,87 x 1 pz.
(pz.)