› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

RIVELATORE TERMICO CON BASE ALIM10-

Cod. Rexel IEIE326FT
Cod. Produttore IE326FT

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore combinato
  • Rilevazione: Fumo e temperatura
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Assorbimento: 50 µA a riposo
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni: Ø 100 x H 57 mm
  • Certificazioni: EN54-5, EN54-7, EN54-13
  • Serie: MEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore convenzionale combinato di fumo e temperatura, completo di base e compatibile con le centrali serie MEC, offre protezione avanzata grazie alla doppia tecnologia di rilevamento che consente di individuare precocemente sia la presenza di fumo che l'innalzamento anomalo della temperatura.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia di rilevamento:Ottico per il fumo, con soglia di allarme compresa tra 0,08 ÷ 0,13 dB/m.Termovelocimetrico e a temperatura fissa (Classe A2) per una risposta efficace agli incendi con o senza sviluppo di fumo.Segnalazione visiva con 2 LED rossi a luce fissa.Grado di protezione IP43, adatto per installazioni interne con esposizione limitata a polvere e umidità.Compatibile con centrali serie MEC e KELT, in conformità con le normative antincendio.Dati tecnici:Alimentazione: 24 Vcc (portata operativa da 9 Vcc a 33 Vcc)Assorbimento: 50 µA a riposo, 64 mA in allarmeCondizioni operative: -10 ÷ +50°CDimensioni: Ø 100 x H 57 mmPeso: 150 g (incluso imballo)Certificazioni:CPR 305/2011 secondo EN54-5, EN54-7 ed EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)2014/90/EU (MED) e LPCBGrazie alla tecnologia combinata, questo sensore garantisce una maggiore affidabilità nella rilevazione di incendi in diversi scenari, migliorando la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

RIVELATORE TERMICO CON BASE ALIM10-