Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/404
Cod. Produttore
1043/404
Cod. EAN
8021156042227

Informazioni di prodotto

Rivelatore ottico e termico ideale per sistemi di sicurezza antincendio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento rapido e affidabile di fumo e temperatura
  • Migliore sicurezza grazie a tecnologia combinata
  • Prestazioni costanti e durature nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivelatore ottico e termico progettato per garantire un rilevamento affidabile in impianti di sicurezza antincendio. Questo dispositivo combina la tecnologia ottica e termica per identificare rapidamente la presenza di fumo e variazioni di temperatura, assicurando una risposta tempestiva in caso di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'installazione in diversi ambienti, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Ideale per sistemi di rilevazione avanzati che richiedono precisione e affidabilità.

principio attivo

combinazione

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore

Bianco

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

temperatura d’intervento

58 °C

collegabile in rete tramite cavo

numero max. collegabile in rete

32

tensione di alimentazione

17 V

altezza

40 mm

diametro

90 mm

Produttore

RIVELATORE OTTICO/TERMICO