Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/209
Cod. Produttore
1043/209
Cod. EAN
8021156026395

Informazioni di prodotto

Rivelatore lineare di fumo a riflessione, linea 400 e 500
Descrizione del produttore: Il Rilevatore lineare di fumo 1043/209 è particolarmente idoneo a soddisfare le applicazioni nel campo delle protezioni dei beni culturali, quali: musei, chiese, edifici storici, mostre d’arte, ecc. Il suo principio di funzionamento si basa sull'interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio di incendio e un raggio infrarosso emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico.

altezza

122 mm

larghezza

248 mm

lunghezza

120 mm

tensione di alimentazione

10.8 V

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE