Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48BFC002
Cod. Produttore
48BFC002
Cod. EAN
8023903332469

Informazioni di prodotto

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-50M

Documentazione tecnica

2448BFC002 ? un rivelatore lineare di fumo a riflessione ideale per proteggere estese superfici presenti in siti industriali, commerciali o anche per proteggere lunghi corridoi, grandi halls o ambienti con caratteristiche simili. La sua tecnologia consente un?area di copertura con distanze da 5 a 50 mt. E? indicato soprattutto per la protezione di edifici di elevata altezza in alternativa al posizionamento di rivelatori puntiformi, per ragioni di estetica o per limitare il numero di rivelatori in ambiente. Riporta la variazione dei suoi stati attraverso rel? e richiede alimentazione esterna. Certificazione secondo EN 54-12.

tipo di montaggio

struttura

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di tensione di alimentazione

DC

principio attivo

ottico

colore

bianco

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tensione di alimentazione

9.5 V

numero max. collegabile in rete

1

codice RAL (simile)

9016

lunghezza

128 mm

altezza

84 mm

larghezza

80 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Rivelatore lineare fumo a riflessione, copertura 5-50m, EN54-12