Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/210
Cod. Produttore
1043/210
Cod. EAN
8021156026401

Informazioni di prodotto

RIVELATORE LINEARE DI FUMO
Descrizione del produttore: Rivelatore lineare di fumo progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Questo dispositivo è ideale per la protezione avanzata contro incendi, grazie alla sua capacità di individuare la presenza di fumo lungo una linea estesa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Facile da integrare nei sistemi di sicurezza esistenti, offre prestazioni elevate e una risposta rapida alle situazioni di emergenza, contribuendo alla sicurezza degli ambienti monitorati.

altezza

122 mm

larghezza

248 mm

lunghezza

120 mm

tensione di alimentazione

10.8 V

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIVELATORE LINEARE DI FUMO