› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori

Rivelatore fumo RF4-R 12V con sensore temperatura e uscita relè

Cod. Rexel FY920166
Cod. Produttore 920166
Cod. EAN 8016978074310

Informazioni principali

  • Sistema test: reed magnetico
  • Indicazioni: allarme, funzionamento
  • Uscita: relè interfacciamento
  • Protezione: IP20
  • Temperatura lavoro: -5 a +70 °C
  • Dimensioni: 110 x 61 mm
  • Peso: 0,205 kg
  • Serie: RF4-R

Descrizione del prodotto

Rivelatore di fumo effetto Tyndall progettato per rilevare incrementi di temperatura oltre la soglia impostata o variazioni rapide di temperatura anche al di sotto della soglia limite. Dotato di sensore con uscita relè per il collegamento a sistemi antintrusione, garantisce un controllo affidabile e una segnalazione tempestiva degli allarmi. Il dispositivo include un sistema di test funzionale tramite reed magnetico e indicatori per segnalare funzionamento, allarme e stato della camera degradata. Realizzato con telaio in ABS e protezione IP20, è adatto a installazioni in ambienti con temperature di lavoro da -5 a +70 gradi Celsius. Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano l'installazione. Descrizione del produttore: Rivelatore di fumo effetto Tyndall, capace di rilevare un incremento di temperatura oltre la soglia impostata, o un incremento repentino di temperatura (anche al di sotto della soglia di limite). Sensore con uscita rele per interfacciamento con sistemi antintrusione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Rivelatore fumo RF4-R 12V con sensore temperatura e uscita relè