Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESSD535-3
Cod. Produttore
SSD535-3

Informazioni di prodotto

Rivelatore di fumo compatibile ASD535, soglia 0,02%-10%, alta sensibilità, alimentazione 5 Vcc.
Descrizione del produttore: Il rivelatore di fumo è progettato per fornire una rilevazione estremamente precisa e affidabile, compatibile con le centrali modello ASD535-1 e ASD535-2. La soglia di allarme è regolabile da 0,02%/m a 10%/m, consentendo una rilevazione accurata a vari livelli di densità di fumo.Il dispositivo è equipaggiato con un LED ad alta potenza e una camera di misura LVSC, che insieme a una struttura aerodinamica ottimizzata offrono una sensibilità elevata e una resistenza significativa agli imbrattamenti di polvere, ideale per ambienti con polvere o detriti in sospensione.L'alimentazione è di 5 Vcc (da AMB), con un funzionamento affidabile in un ampio range di temperature che va da -30 a +60°C, permettendo l'uso in ambienti estremamente variabili. Il contenitore è di colore grigio, progettato per garantire una lunga durata e protezione contro gli agenti esterni.Caratteristiche tecnicheSoglia di allarme: da 0,02%/m a 10%/m, per una rilevazione accurata e tempestivaLED ad alta potenza e camera di misura LVSC per garantire una sensibilità eccellenteStruttura aerodinamica ottimizzata, resistente all'imbrattamento da polvereAlimentazione: 5 Vcc (da AMB)Dimensioni:Larghezza: 95 mmAltezza: 145 mmProfondità: 120 mmContenitore: Colore grigio, resistente e durevoleTemperatura di funzionamento: Da -30 a +60°C, ideale per ambienti estremiUtilizzo pratico:Questo rivelatore di fumo è ideale per ambienti in cui è necessario monitorare con precisione la qualità dell'aria e rilevare tempestivamente la presenza di fumo, come in ambienti industriali, commerciali o residenziali. La sua alta sensibilità e la protezione contro la polvere lo rendono adatto a impianti di allarme avanzati in situazioni di difficili condizioni ambientali.Disponibile su richiesta.

Materiale del corpo

Altro

Produttore

RIVELATORE FUMO PER ASD535 SOGLIA 0