Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/503
Cod. Produttore
1043/503
Cod. EAN
8021156036271

Informazioni di prodotto

Il rivelatore digitale di calore UR1043/503 garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta
  • Facile integrazione con sistemi di sicurezza digitali
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro il surriscaldamento
  • Monitoraggio preciso delle variazioni termiche
  • Maggiore sicurezza e durata degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivelatore digitale di calore progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile delle variazioni termiche negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre un'elevata sensibilità e rapidità di risposta, assicurando una protezione efficace contro il surriscaldamento. La tecnologia digitale integrata consente una facile integrazione con sistemi di sicurezza e controllo, migliorando la sicurezza complessiva degli ambienti elettrici. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mantenendo al contempo alte prestazioni e durata nel tempo.

diametro

90 mm

altezza

40 mm

tensione di alimentazione

17 V

numero max. collegabile in rete

128

collegabile in rete tramite cavo

temperatura d’intervento

58 °C

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

massimo termico

Produttore

RIVELATORE DIGITALE DI CALORE